曜日別特売
MBDES04LB クランプ&ストッパー ダブルエッジクランプ(セルフカット、長尺仕様) MBDES-LB・MBDES-LW MBDES04LB イマオコーポレーション 08231575

MBDES04LB クランプ&ストッパー ダブルエッジクランプ(セルフカット、長尺仕様) MBDES-LB・MBDES-LW MBDES04LB イマオコーポレーション 08231575
MBDES04LB クランプ&ストッパー ダブルエッジクランプ(セルフカット、長尺仕様) MBDES-LB・MBDES-LW MBDES04LB イマオコーポレーション 08231575
MBDES04LB クランプ&ストッパー ダブルエッジクランプ(セルフカット、長尺仕様) MBDES-LB・MBDES-LW MBDES04LB イマオコーポレーション 08231575

クランプ&ストッパー ダブルエッジクランプ(セルフカット、長尺仕様) MBDES-LB・MBDES-LW MBDES04LB

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08231575品番MBDES04LB
参考基準価格(税別)¥12,300販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

・ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。・六角レンチによる締付で、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。

仕様【定寸】190.5その他【Lf】4d7.5H12.7質量(g)92タイプフェノール樹脂製L1【最大】30.7L24.6L310.7d14.5H16.3MM4×0.7許容締付トルク(N・m)3.4クランプ力(N)2200d22.3適合型式MBDES04LB
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする