曜日別特売
MBDES06LB クランプ&ストッパー ダブルエッジクランプ(セルフカット、長尺仕様) MBDES-LB・MBDES-LW MBDES06LB イマオコーポレーション 08231600

MBDES06LB クランプ&ストッパー ダブルエッジクランプ(セルフカット、長尺仕様) MBDES-LB・MBDES-LW MBDES06LB イマオコーポレーション 08231600
MBDES06LB クランプ&ストッパー ダブルエッジクランプ(セルフカット、長尺仕様) MBDES-LB・MBDES-LW MBDES06LB イマオコーポレーション 08231600
MBDES06LB クランプ&ストッパー ダブルエッジクランプ(セルフカット、長尺仕様) MBDES-LB・MBDES-LW MBDES06LB イマオコーポレーション 08231600

クランプ&ストッパー ダブルエッジクランプ(セルフカット、長尺仕様) MBDES-LB・MBDES-LW MBDES06LB

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08231600品番MBDES06LB
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

・ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。・六角レンチによる締付で、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。

仕様【定寸】190.5その他【Lf】6d10.5H19.1質量(g)186タイプフェノール樹脂製L1【最大】40.3L26.6L316.1d16.6H19.4MM6×1許容締付トルク(N・m)14.3クランプ力(N)6600d24.4適合型式【ロッキングプレート】MBDE04-LP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする