曜日別特売
MBDES04LW クランプ&ストッパー ダブルエッジクランプ(セルフカット、長尺仕様) MBDES-LB・MBDES-LW MBDES04LW イマオコーポレーション 08231618

MBDES04LW クランプ&ストッパー ダブルエッジクランプ(セルフカット、長尺仕様) MBDES-LB・MBDES-LW MBDES04LW イマオコーポレーション 08231618
MBDES04LW クランプ&ストッパー ダブルエッジクランプ(セルフカット、長尺仕様) MBDES-LB・MBDES-LW MBDES04LW イマオコーポレーション 08231618
MBDES04LW クランプ&ストッパー ダブルエッジクランプ(セルフカット、長尺仕様) MBDES-LB・MBDES-LW MBDES04LW イマオコーポレーション 08231618

クランプ&ストッパー ダブルエッジクランプ(セルフカット、長尺仕様) MBDES-LB・MBDES-LW MBDES04LW

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08231618品番MBDES04LW
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

・ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。・六角レンチによる締付で、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。

仕様【定寸】190.5その他【Lf】4d7.5質量(g)117タイプフェノール樹脂製d14.5MM4×0.7d22.3適合型式MBDES08LB
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする