曜日別特売
16IRAG55 IC908 チップ 16IR イスカル 08231763

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ 16IR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
コーナー半径(mm)0.05
内容量1箱(5個)注文コード08231763品番16IRAG55 IC908
参考基準価格(税別)¥14,050販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298
材質IC908トラスコ品番203-0217形状三角形切刃長さ(mm)9.525コーナー半径(mm)0.05穴の形状円筒穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする