ユニ・チャーム
マナーウェア 女の子用 2種のデザインパック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1袋(4枚)
注文コード
08231767
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
材質
表面材:ポリオレフィン・ポリエステル不織布/吸水材:吸水紙、綿状パルプ、高分子吸水材/防水材:ポリエチレンフィルム/止着材:ポリエステル/伸縮材:ポリウレタン/結合材:ホットメルト接着剤/外装材:ポリプロピレン
サイズ
SSSS
適合種別
超小型犬・子犬
適応胴囲(cm)
10~25
適応体重(kg)
1.0~2.5