曜日別特売
16IRG55 IC908 チップ 16IR イスカル 08231781

チップ 16IR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
コーナー半径(mm)0.23
内容量1箱(5個)注文コード08231781品番16IRG55 IC908
参考基準価格(税別)¥12,950販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
材質IC908形状三角形切刃長さ(mm)9.525コーナー半径(mm)0.23穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする