イスカル
チップ 22ER
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
注文コード
08231842
品番
22ER5ACME IC908
参考基準価格(税別)
¥25,250
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
IC908
形状
三角形
切刃長さ(mm)
12.7
コーナー半径(mm)
0.18
穴の形状
円筒穴
RoHS指令(10物質対応)
対応