曜日別特売
- マナーウェア ねこ用 ユニ・チャーム 08231846

- マナーウェア ねこ用 ユニ・チャーム 08231846
- マナーウェア ねこ用 ユニ・チャーム 08231846

マナーウェア ねこ用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(16枚)
サイズM
内容量1袋(16枚)注文コード08231846品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
材質表面材:ポリオレフィン・ポリエステル不織布/吸水材:吸水紙、綿状パルプ、高分子吸水材/防水材:ポリエチレンフィルム/止着材:ポリエステル/伸縮材:ポリウレタン/結合材:ホットメルト接着剤/外装材:ポリエチレンサイズM適応胴囲(cm)30~40適応体重(kg)4.5~6.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

おむつ/トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする