※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
チップ 22ER
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(5個)
トラスコ品番
620-4317
注文コード
08231851
品番
22ER5TR IC908
参考基準価格(税別)
¥27,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
IC908
トラスコ品番
620-4317
形状
三角形
切刃長さ(mm)
12.7
コーナー半径(mm)
0.2
穴の形状
円筒穴