ユニ・チャーム
マナーウェア 男の子用 青チェック・紺チェック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1袋(18枚)
1袋(18枚)
1袋(24枚)
1袋(22枚)
1袋(20枚)
1袋(40枚)
1袋(52枚)
1袋(46枚)
サイズ
L
L
M
SSS
SS
S
SSSS
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(18枚)
注文コード
08231925
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
材質
表面材:ポリオレフィン・ポリエステル不織布/吸水材:吸水紙、綿状パルプ、高分子吸水材/防水材:ポリエチレンフィルム/止着材:ポリオレフィン/伸縮材:ポリウレタン/結合材:ホットメルト接着剤/外装材:ポリエチレン
サイズ
L
適合種別
中型犬
適応胴囲(cm)
45~50
適応体重(kg)
7.0~10.0