曜日別特売
- マナーウェア ねこ用 ユニ・チャーム 08231995

- マナーウェア ねこ用 ユニ・チャーム 08231995
- マナーウェア ねこ用 ユニ・チャーム 08231995

マナーウェア ねこ用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(40枚)
サイズSS
内容量1袋(40枚)注文コード08231995品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
材質表面材:ポリオレフィン・ポリエステル不織布/吸水材:吸水紙、綿状パルプ、高分子吸水材/防水材:ポリエチレンフィルム/止着材:ポリエステル/伸縮材:ポリウレタン/結合材:ホットメルト接着剤/外装材:ポリエチレンサイズSS適応胴囲(cm)20~30適応体重(kg)1.5~3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

おむつ/トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする