ユニ・チャーム
マナーウェア 男の子用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1袋(32枚)
注文コード
08232029
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
材質
表面材:ポリオレフィン・ポリエステル不織布/吸水材:吸水紙・綿状パルプ・高分子吸水材/防水材:ポリエチレンフィルム/止着材:ポリオレフィン/伸縮材:ポリウレタン/結合材:ホットメルト接着剤/外装材:ポリエチレン
サイズ
LL
適合種別
中型犬
適応胴囲(cm)
50~55
適応体重(kg)
9.5~12