HLETK3.00-4-PU 産業車輌用キャスター 固定キャスター HLK/HLKY/HLKF HLETK3.00-4-PU ウカイ(岐阜産研工業) 08233377

HLETK3.00-4-PU 産業車輌用キャスター 固定キャスター HLK/HLKY/HLKF HLETK3.00-4-PU ウカイ(岐阜産研工業) 08233377
HLETK3.00-4-PU 産業車輌用キャスター 固定キャスター HLK/HLKY/HLKF HLETK3.00-4-PU ウカイ(岐阜産研工業) 08233377
HLETK3.00-4-PU 産業車輌用キャスター 固定キャスター HLK/HLKY/HLKF HLETK3.00-4-PU ウカイ(岐阜産研工業) 08233377
HLETK3.00-4-PU 産業車輌用キャスター 固定キャスター HLK/HLKY/HLKF HLETK3.00-4-PU ウカイ(岐阜産研工業) 08233377
HLETK3.00-4-PU 産業車輌用キャスター 固定キャスター HLK/HLKY/HLKF HLETK3.00-4-PU ウカイ(岐阜産研工業) 08233377
HLETK3.00-4-PU 産業車輌用キャスター 固定キャスター HLK/HLKY/HLKF HLETK3.00-4-PU ウカイ(岐阜産研工業) 08233377
HLETK3.00-4-PU 産業車輌用キャスター 固定キャスター HLK/HLKY/HLKF HLETK3.00-4-PU ウカイ(岐阜産研工業) 08233377
HLETK3.00-4-PU 産業車輌用キャスター 固定キャスター HLK/HLKY/HLKF HLETK3.00-4-PU ウカイ(岐阜産研工業) 08233377
HLETK3.00-4-PU 産業車輌用キャスター 固定キャスター HLK/HLKY/HLKF HLETK3.00-4-PU ウカイ(岐阜産研工業) 08233377
HLETK3.00-4-PU 産業車輌用キャスター 固定キャスター HLK/HLKY/HLKF HLETK3.00-4-PU ウカイ(岐阜産研工業) 08233377
HLETK3.00-4-PU 産業車輌用キャスター 固定キャスター HLK/HLKY/HLKF HLETK3.00-4-PU ウカイ(岐阜産研工業) 08233377

産業車輌用キャスター 固定キャスター HLK/HLKY/HLKF HLETK3.00-4-PU

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08233377品番HLETK3.00-4-PU
参考基準価格(税別)¥14,180販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

・UKAI(ウカイ)キャスターの特長・日本初の金属プレスキャスター・鋳物製のキャスターが主流だった時代に、日本で初めて金属をプレスにて製造したキャスターメーカーとして誕生したのが「UKAIキャスター」です。・プレスキャスターの先駆けとして、クリーンルームに使われる静電気防止の特殊なウレタン製、食品工場向けのオールステンレスの製品、クッション製の高い製品、1個で800kgfの荷重に耐えられる製品など時代にあった商品開発にも力を注いでいます。・丈夫で長持ち・工場や倉庫だけでなく、駅ホーム・商業施設など、身近な場所でも使用されています。・中国・ベトナムにも拠点を持ち、耐久性の高さと商品展開の多様さが世界各国で認められ、キャスターといえば「UKAIキャスター」と認知度も高まっています。

仕様トッププレートF1/F2:158/120、取付穴ピッチP1/P2:112/63、軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)242材質(車輪)ポリウレタンシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d14取付高H1(mm)301自重(g)4210タイヤ幅R(mm)77色(車輪)GRAY
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする