曜日別特売
SUIK-200-C35 防護カバー付きキャスター 中荷重用 固定キャスター K SUIK-200-C35 ウカイ(岐阜産研工業) 08233840

SUIK-200-C35 防護カバー付きキャスター 中荷重用 固定キャスター K SUIK-200-C35 ウカイ(岐阜産研工業) 08233840
SUIK-200-C35 防護カバー付きキャスター 中荷重用 固定キャスター K SUIK-200-C35 ウカイ(岐阜産研工業) 08233840

防護カバー付きキャスター 中荷重用 固定キャスター K SUIK-200-C35

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08233840品番SUIK-200-C35
参考基準価格(税別)¥14,900販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)鋼板製ウレタンゴムシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)3570最大荷重(daN)400タイヤ幅R(mm)42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする