JBF61/2-2-4 産業車輛用キャスター(金具のみ) ストパー付旋回金具 HLJB/HFJBF JBF61/2-2-4 ウカイ(岐阜産研工業) 08233928

JBF61/2-2-4 産業車輛用キャスター(金具のみ) ストパー付旋回金具 HLJB/HFJBF JBF61/2-2-4 ウカイ(岐阜産研工業) 08233928
JBF61/2-2-4 産業車輛用キャスター(金具のみ) ストパー付旋回金具 HLJB/HFJBF JBF61/2-2-4 ウカイ(岐阜産研工業) 08233928
JBF61/2-2-4 産業車輛用キャスター(金具のみ) ストパー付旋回金具 HLJB/HFJBF JBF61/2-2-4 ウカイ(岐阜産研工業) 08233928

産業車輛用キャスター(金具のみ) ストパー付旋回金具 HLJB/HFJBF JBF61/2-2-4

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08233928品番JBF61/2-2-4
参考基準価格(税別)¥6,460販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
仕様●トッププレートF1/F2:140/140●ペダルロッドK:130●ロッド半径S:156シャフト径(Φmm)D:20幅B(mm)フォーク:90高さH(mm)金属:150偏心E(mm)58取付穴径d14適合車輪外径(mm)目安169~166板厚t(mm)トッププレート:4.5自重(g)3070
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする