PNUDKBZ-150-C35 防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付固定キャスター KBZ PNUDKBZ-150-C35 ウカイ(岐阜産研工業) 08233971

PNUDKBZ-150-C35 防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付固定キャスター KBZ PNUDKBZ-150-C35 ウカイ(岐阜産研工業) 08233971
PNUDKBZ-150-C35 防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付固定キャスター KBZ PNUDKBZ-150-C35 ウカイ(岐阜産研工業) 08233971

防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付固定キャスター KBZ PNUDKBZ-150-C35

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08233971品番PNUDKBZ-150-C35
参考基準価格(税別)¥16,700販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様●ストッパーペダル仕様:右用●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:198●軸受:ステンレス製ベアリング入り車輪径(Φmm)150材質(車輪)樹脂製ウレタンゴムシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)1810最大荷重(daN)250タイヤ幅R(mm)38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする