曜日別特売
PBDKBZ-150-C25 防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付固定キャスター KBZ PBDKBZ-150-C25 ウカイ(岐阜産研工業) 08234330

PBDKBZ-150-C25 防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付固定キャスター KBZ PBDKBZ-150-C25 ウカイ(岐阜産研工業) 08234330
PBDKBZ-150-C25 防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付固定キャスター KBZ PBDKBZ-150-C25 ウカイ(岐阜産研工業) 08234330

防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付固定キャスター KBZ PBDKBZ-150-C25

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08234330品番PBDKBZ-150-C25
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様●ストッパーペダル仕様:右用●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:198●軸受:ステンレス製ベアリング入り車輪径(Φmm)150材質(車輪)ナイロンシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:25自重(g)1830最大荷重(daN)300タイヤ幅R(mm)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする