曜日別特売
CRKBZ-150-C25 防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付固定キャスター KBZ CRKBZ-150-C25 ウカイ(岐阜産研工業) 08234391

CRKBZ-150-C25 防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付固定キャスター KBZ CRKBZ-150-C25 ウカイ(岐阜産研工業) 08234391
CRKBZ-150-C25 防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付固定キャスター KBZ CRKBZ-150-C25 ウカイ(岐阜産研工業) 08234391
CRKBZ-150-C25 防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付固定キャスター KBZ CRKBZ-150-C25 ウカイ(岐阜産研工業) 08234391

防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付固定キャスター KBZ CRKBZ-150-C25

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08234391品番CRKBZ-150-C25
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

・サイズ150、200:中荷重用キャスター(J、K、JB、KBZ用)には、標準仕様の防護カバーをセットすることができます。・滑り軸受け車輪仕様には、防護カバーをセットできません。・防護カバーの色は黄色となります。・床からカバーまでの高さは、25mmもしくは35mmを選択できます。<特注仕様(受注生産品)>・ステンレス製、重荷重用キャスター等へも装着可能。・床からカバーまでの高さを任意に設定可能。・お客様のご希望仕様(カバーの色、床からカバーまでの高さ等)に合わせて特注で製作します。製作仕様図面ご承認後の製作となります。<ご注意点>・路面状態、走行状態によっては、足の巻込みを防止することができない場合があります。別の安全対策と併せてご使用下さい。・一部防護カバーを取り付けられない組み合わせがあります。・カバーのみ、金具のみの販売は致しません。また、そのままでは、既存のキャスターに防護カバーを取り付ける事はできません。

仕様●ストッパーペダル仕様:右用●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)150材質(車輪)鋼板製ゴムシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:25自重(g)2180最大荷重(daN)200タイヤ幅R(mm)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする