曜日別特売
UWBSKBZ-200-C25 防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付固定キャスター KBZ UWBSKBZ-200-C25 ウカイ(岐阜産研工業) 08234655

UWBSKBZ-200-C25 防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付固定キャスター KBZ UWBSKBZ-200-C25 ウカイ(岐阜産研工業) 08234655
UWBSKBZ-200-C25 防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付固定キャスター KBZ UWBSKBZ-200-C25 ウカイ(岐阜産研工業) 08234655

防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付固定キャスター KBZ UWBSKBZ-200-C25

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08234655品番UWBSKBZ-200-C25
参考基準価格(税別)¥27,300販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
仕様●ストッパーペダル仕様:右用●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)MCナイロンシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:25自重(g)3290最大荷重(daN)420タイヤ幅R(mm)34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする