VXD1S 携帯型デジタル簡易無線登録局(増波対応) スタンダード 08235617

VXD1S 携帯型デジタル簡易無線登録局(増波対応) スタンダード 08235617
VXD1S 携帯型デジタル簡易無線登録局(増波対応) スタンダード 08235617
VXD1S 携帯型デジタル簡易無線登録局(増波対応) スタンダード 08235617
VXD1S 携帯型デジタル簡易無線登録局(増波対応) スタンダード 08235617
VXD1S 携帯型デジタル簡易無線登録局(増波対応) スタンダード 08235617
VXD1S 携帯型デジタル簡易無線登録局(増波対応) スタンダード 08235617

携帯型デジタル簡易無線登録局(増波対応)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード08235617品番VXD1S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

コンパクトボディが日常業務に、防災に、レジャーに大活躍、牢性にも優れた多機能トランシーバー、VXD1S
ビジネスからレジャー、スカイスポーツまで様々な課題やリクエストに対応可能

セット内容リチウムイオン電池パック/充電用ACアダプター/ベルトクリップ/取扱説明書、申請書類一式、保証書種類デジタル簡易無線登録局定格電圧DC 3.7V本体質量(g)約188(BT7X電池パック装着時)通信方式単信方式電池寿命(時間)約13(送信:受信:待受=5:5:90運用時、スーパーセーブ機能ON時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.0×27.0×91.0(アンテナ及び突起物含まず)送信出力1W(1W/0.5W/0.2W切り替え)バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池:1370送受信周波数(MHz)陸上波:351.03125~351.10000MHz(12波)、351.20000~351.63125MHz(70波)/上空波:351.10625~351.19375MHz(15波)動作温度範囲(℃)-10~+60低周波出力500mW以上 (@4Ω、歪率10%以下)オーディオコーデックAMBE+2 TM
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする