イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー フックホルダー BJ530 BJ530-04035
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08235651
品番
BJ530-04035
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
B
46
H
M4×0.7
質量(g)
30
タイプ
フェノール樹脂製
F
14
D
16
C
10
E
12
G
M6×1
J
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
2.7