イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー フッククランプセット BJ130-A BJ130-16160A1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08235748
品番
BJ130-16160A1
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)
2.22
B
60
L
M16×2
H
80
タイプ
フェノール樹脂製
F
15
D
36
C
22
E
21
G
30
J
46
P
M12×1.75
K
50
N
46
M
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
80
クランプ力(N)
16000