イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー フッククランプセット BJ130-A BJ130-12140A1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08235809
品番
BJ130-12140A1
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)
1.36
B
40
L
M12×1.75
H
80
タイプ
フェノール樹脂製
F
11
D
32
C
18
E
16
G
30
J
36
P
M12×1.75
K
40
N
31
M
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
50
クランプ力(N)
15000