BJ130-16040A1 クランプ&ストッパー フッククランプセット BJ130-A BJ130-16040A1 イマオコーポレーション 08235836

BJ130-16040A1 クランプ&ストッパー フッククランプセット BJ130-A BJ130-16040A1 イマオコーポレーション 08235836
BJ130-16040A1 クランプ&ストッパー フッククランプセット BJ130-A BJ130-16040A1 イマオコーポレーション 08235836

クランプ&ストッパー フッククランプセット BJ130-A BJ130-16040A1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08235836品番BJ130-16040A1
参考基準価格(税別)¥12,700販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。

質量(kg)2.11B40LM16×2H80タイプフェノール樹脂製F15D36C22E21G30J46K50M14RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)80クランプ力(N)18000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする