BJ130-16150A1 クランプ&ストッパー フッククランプセット BJ130-A BJ130-16150A1 イマオコーポレーション 08235879

BJ130-16150A1 クランプ&ストッパー フッククランプセット BJ130-A BJ130-16150A1 イマオコーポレーション 08235879
BJ130-16150A1 クランプ&ストッパー フッククランプセット BJ130-A BJ130-16150A1 イマオコーポレーション 08235879

クランプ&ストッパー フッククランプセット BJ130-A BJ130-16150A1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08235879品番BJ130-16150A1
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。

質量(kg)2.16B50LM16×2H80タイプフェノール樹脂製F15D36C22E21G30J46PM12×1.75K50N38M14RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)80クランプ力(N)16500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする