イマオコーポレーション
ワークグリッパー CT・グリッパー(ラウンドタイプ) CT CT-200
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08236001
品番
CT-200
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
材質
本体:SCM440、チップ :超硬
B
(+0/-0.13)10
質量(g)
23
タイプ
フェノール樹脂製
F
M6×1
D
15.9
C
4.5
E
3
G
(有効ネジ深さ)6.5
ねじサイズ
M6