イマオコーポレーション
ワークグリッパー HS・エッジグリッパー HSE HSE-9202
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08236195
品番
HSE-9202
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
B
(+0/-0.13)12
材質(本体)
SKH51
質量(g)
25
タイプ
フェノール樹脂製
F
3.2
D
6.9
C
3
ねじサイズ
M8