曜日別特売
HSE-9252 ワークグリッパー HS・エッジグリッパー HSE HSE-9252 イマオコーポレーション 08236229

HSE-9252 ワークグリッパー HS・エッジグリッパー HSE HSE-9252 イマオコーポレーション 08236229
HSE-9252 ワークグリッパー HS・エッジグリッパー HSE HSE-9252 イマオコーポレーション 08236229

ワークグリッパー HS・エッジグリッパー HSE HSE-9252

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08236229品番HSE-9252
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
B(+0/-0.13)12材質(本体)SKH51質量(g)39タイプフェノール樹脂製F3.2D5.4C3ねじサイズM10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする