HSE-9162-SS ワークグリッパー HS・エッジグリッパー(ストレートセレーション) HSE-SS HSE-9162-SS イマオコーポレーション 08236281

HSE-9162-SS ワークグリッパー HS・エッジグリッパー(ストレートセレーション) HSE-SS HSE-9162-SS イマオコーポレーション 08236281
HSE-9162-SS ワークグリッパー HS・エッジグリッパー(ストレートセレーション) HSE-SS HSE-9162-SS イマオコーポレーション 08236281

ワークグリッパー HS・エッジグリッパー(ストレートセレーション) HSE-SS HSE-9162-SS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08236281品番HSE-9162-SS
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
B(+0/-0.13)12材質(本体)SKH51質量(g)18タイプフェノール樹脂製F3.2D7.8C3ねじサイズM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする