イマオコーポレーション
ワークグリッパー HS・エッジグリッパー(ストレートセレーション) HSE-SS HSE-9126-SS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08236335
品番
HSE-9126-SS
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
B
(+0/-0.13)6
材質(本体)
SKH51
質量(g)
5
タイプ
フェノール樹脂製
F
2.3
D
1.9
C
3
ねじサイズ
M4