HSE-9122-SS ワークグリッパー HS・エッジグリッパー(ストレートセレーション) HSE-SS HSE-9122-SS イマオコーポレーション 08236378

HSE-9122-SS ワークグリッパー HS・エッジグリッパー(ストレートセレーション) HSE-SS HSE-9122-SS イマオコーポレーション 08236378
HSE-9122-SS ワークグリッパー HS・エッジグリッパー(ストレートセレーション) HSE-SS HSE-9122-SS イマオコーポレーション 08236378

ワークグリッパー HS・エッジグリッパー(ストレートセレーション) HSE-SS HSE-9122-SS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08236378品番HSE-9122-SS
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
B(+0/-0.13)12材質(本体)SKH51質量(g)10タイプフェノール樹脂製F2.3D7.9C3ねじサイズM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする