イマオコーポレーション
ワークグリッパー HS・エッジグリッパー(ストレートセレーション) HSE-SS HSE-9200-SS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08236396
品番
HSE-9200-SS
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
B
(+0/-0.13)10
材質(本体)
SKH51
質量(g)
20
タイプ
フェノール樹脂製
F
3.2
D
4.9
C
3
ねじサイズ
M8