曜日別特売
BJ130-16040B1 クランプ&ストッパー フッククランプセット(フランジタイプ) BJ130-B1 BJ130-16040B1 イマオコーポレーション 08236631

BJ130-16040B1 クランプ&ストッパー フッククランプセット(フランジタイプ) BJ130-B1 BJ130-16040B1 イマオコーポレーション 08236631
BJ130-16040B1 クランプ&ストッパー フッククランプセット(フランジタイプ) BJ130-B1 BJ130-16040B1 イマオコーポレーション 08236631

クランプ&ストッパー フッククランプセット(フランジタイプ) BJ130-B1 BJ130-16040B1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08236631品番BJ130-16040B1
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

・低い所のクランプに最適です。・RoHS指令適合製品です。

L22H85タイプフェノール樹脂製F15D40C40SM16×2-85LE21J65P13寸法B(mm)(クランプストローク):15K36N42寸法G(mm)(max):25Q16RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする