10185600BL503BL511 SNコンテナーC#18GE サンコー(三甲) 08236877

サンプル画像

SNコンテナーC#18GE

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード08236877品番10185600BL503BL511
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
材質PPブルー/ライトブルー容量(L)18.2外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)538×350×135ネスティング高さ(mm)69内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)498×310×123有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)483×295×115RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
全国数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
離島数量1につき6,000/税込6,600
離島数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする