曜日別特売
NY05AJ 横用ブレード(刃のみ)ストレート刃 ベッセル 08237223

NY05AJ 横用ブレード(刃のみ)ストレート刃 ベッセル 08237223
NY05AJ 横用ブレード(刃のみ)ストレート刃 ベッセル 08237223
NY05AJ 横用ブレード(刃のみ)ストレート刃 ベッセル 08237223
NY05AJ 横用ブレード(刃のみ)ストレート刃 ベッセル 08237223

横用ブレード(刃のみ)ストレート刃

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個注文コード08237223品番NY05AJ
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ジョイント部は高精度の加工、耐久性に優れています。
刃の部分はワークに応じた断面角度、特殊な熱処理をほどこしてあり、どの部分でもかわらぬ切れ味です。

切断能力(mm)
軟質樹脂:3.0
硬質樹脂:2.0
適合機種NY05、NY05-4、NF05材質特殊合金鋼質量(g)22寸法d(mm)10.5寸法a(mm)22.0寸法e(mm)4.0寸法b(mm)7.0ブレードストレート刃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする