サンプル画像
サンコー(三甲)
ペーパーリサイクルボックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
08237471
品番
80628001WHEDB
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
セット内容
本体:1 中仕切:1
材質
PP
色
ホワイト
容量(L)
36
高さ外寸(mm)
245
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(長辺×短辺)(mm)
492×370
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量3以上のご注文
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1~3までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量4~6までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
数量7~9までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
北海道地方
数量10~12までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
北海道地方
数量13以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1~3までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量4~6までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量7~9までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
沖縄地方
数量10~12までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
24,000
/
税込
¥
26,400
沖縄地方
数量13以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1~3までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量4~6までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
数量7~9までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
離島
数量10~12までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
24,000
/
税込
¥
26,400
離島
数量13以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
30,000
/
税込
¥
33,000