サンプル画像
サンコー(三甲)
ICスティックコンテナー (導電)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
08237498
品番
20270900BK
参考基準価格(税別)
¥13,040
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
導電性PP
色
ブラック
容量(L)
27.3
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
654×259×165
外寸法・幅(mm)
704
外寸法・高さ(mm)
173
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
290
コンテナ種類
斜格子リブ
フタの有無
無
有効内寸法・奥行(mm)
250
有効内寸法・高さ(mm)
156
有効内寸法・幅(mm)
645
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600