曜日別特売
20550400BLTHNBL506 SNコンテナーB#55 サンコー(三甲) 08237735

サンプル画像

20550400BLTHNBL506 SNコンテナーB#55 サンコー(三甲) 08237735
20550400BLTHNBL506 SNコンテナーB#55 サンコー(三甲) 08237735

SNコンテナーB#55

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード08237735品番20550400BLTHNBL506
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898
材質PEブルー/ブルー容量(L)52.8ネスティング高さ(mm)97内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×380×335外寸法・幅(mm)550外寸法・高さ(mm)340RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)412コンテナ種類斜格子リブフタの有無有効内寸法・奥行(mm)348有効内寸法・高さ(mm)318有効内寸法・幅(mm)417
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
全国数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
離島数量1につき6,000/税込6,600
離島数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする