UWBSDJ-150-C35 防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J UWBSDJ-150-C35 ウカイ(岐阜産研工業) 08238171

UWBSDJ-150-C35 防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J UWBSDJ-150-C35 ウカイ(岐阜産研工業) 08238171
UWBSDJ-150-C35 防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J UWBSDJ-150-C35 ウカイ(岐阜産研工業) 08238171

防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J UWBSDJ-150-C35

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08238171品番UWBSDJ-150-C35
参考基準価格(税別)¥24,600販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
仕様●トッププレートF1/F2:120/120●取付穴ピッチP1/P2:95/95(87/87)●取付高さR:198●軸受:ステンレス製ベアリング入り車輪径(Φmm)150材質(車輪)MCナイロンシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)45取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)2240最大荷重(daN)300タイヤ幅R(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする