曜日別特売
PBDJ-200-C35 防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J PBDJ-200-C35 ウカイ(岐阜産研工業) 08238539

PBDJ-200-C35 防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J PBDJ-200-C35 ウカイ(岐阜産研工業) 08238539
PBDJ-200-C35 防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J PBDJ-200-C35 ウカイ(岐阜産研工業) 08238539

防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J PBDJ-200-C35

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08238539品番PBDJ-200-C35
参考基準価格(税別)¥18,600販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様●トッププレートF1/F2:140/140●取付穴ピッチP1/P2:115/115(105/105)●取付高さR:250●軸受:ステンレス製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)ナイロンシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)58取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)3310最大荷重(daN)400タイヤ幅R(mm)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする