曜日別特売
SRJ-200-C35 防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J SRJ-200-C35 ウカイ(岐阜産研工業) 08238618

SRJ-200-C35 防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J SRJ-200-C35 ウカイ(岐阜産研工業) 08238618
SRJ-200-C35 防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J SRJ-200-C35 ウカイ(岐阜産研工業) 08238618

防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J SRJ-200-C35

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード08238618品番SRJ-200-C35
参考基準価格(税別)¥16,100販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様●トッププレートF1/F2:140/140●取付穴ピッチP1/P2:115/115(105/105)●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)鋼板製ゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)58取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)4030最大荷重(daN)200タイヤ幅R(mm)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする