曜日別特売
ACS-4010V アルクレーン 長谷川工業 08238754

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルクレーン

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード08238754品番ACS-4010V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥306,200

移動・設置がカンタンな、軽量吊三脚。
軽量&耐久性抜群
収納は、かさばらない省スペース設計。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

移動・設置がカンタンな、軽量吊三脚。
軽量&耐久性抜群
収納は、かさばらない省スペース設計。

材質
連結パイプ(1):A6063TE-T5
補強パイプ:STK400
材質(ボルト)
ハンガー側・補強パイプ~支柱:SS400(メッキ)
脚固定ボルト:SS400(メッキ)(滑り止め側)
用途クレーン設備のない作業現場での重量物の揚げ下しに最適。許容荷重(t)1質量(kg)36.0付属品チェーンブロック吊上げ用ロープ踏ざん間隔(mm)3300長さ(mm)支柱:4000材質(支柱)A6061TE-T6高さ(mm)3600材質(ヘッド)FCD450(塗装付き)径(Φmm)支柱:70その他チェーンブロックは付属しておりません。
注意
※揚程は、使用されるチェーンブロックにより若干変わりますので、あくまで目安としてください。
※電動式のチェーンブロックは、起動時や停止時に衝撃が加わり、安定性に影響を与える恐れがあるため使用しないでください。
※一般的に手動式とは形状が異なり、三脚の内側に収まらないケースが想定されます。
※チェーンブロックは、付属いたしません。
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動チェーンブロックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/791/
1が参考にしています
2023-03-09

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする