シービージャパン
フードマン専用ケース
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
サイズ
500
400
500
600
800
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08238776
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
フードマンがぴったり収まるサイズで持ち運びスマートな専用ケース
材質
[本体](表面)ポリエステル100%、(中材)SBR、(裏面)ポリエステル100%、[ファスナー]POM
サイズ
500
高さ(mm)
195
質量(g)
50
縦(mm)
15
横(mm)
195