シービージャパン
おにぎりケース by FOODMAN ブラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08238871
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
おにぎりを潰さず運べる
材質
[表地]ポリエステル100%[裏地]アルミ蒸着シート[ベルト]ポリエステル100%
色
ブラック
高さ(mm)
120
質量(g)
77
縦(mm)
50
横(mm)
120