曜日別特売
- atomico 耐熱ガラス保存容器3P シービージャパン 08239221

- atomico 耐熱ガラス保存容器3P シービージャパン 08239221
- atomico 耐熱ガラス保存容器3P シービージャパン 08239221
- atomico 耐熱ガラス保存容器3P シービージャパン 08239221
- atomico 耐熱ガラス保存容器3P シービージャパン 08239221
- atomico 耐熱ガラス保存容器3P シービージャパン 08239221

atomico 耐熱ガラス保存容器3P

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個(3個)注文コード08239221品番-
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

野菜炒めなどの保存に便利な長方形型の保存容器

材質[本体]ほうけい酸ガラス[フタ]ポリプロピレン[パッキン]シリコーンゴム容量(mL)満水容量:660(1個あたり)、実容量:450(1個あたり)高さ(mm)(1個)62質量(g)(1個)420タイプレクタングル縦(mm)(1個)137横(mm)(1個)180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする