曜日別特売
- atomico 耐熱ガラスキャニスター L シービージャパン 08239309

atomico 耐熱ガラスキャニスター L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08239309品番-
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

シリアルを保存するのに便利

材質[本体]ほうけい酸ガラス[フタ]ABS樹脂[パッキン]シリコーンゴムサイズL高さ(mm)210質量(g)375容量(L)満水容量:1.1、実容量:1縦(mm)96横(mm)96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする