GE-770-60-3L ブリザードシェルツナギ GRACE ENGINEER’S 08239485

ブリザードシェルツナギ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ3L
スモークグレー
ウエスト(cm)122
内容量1着注文コード08239485品番GE-770-60-3L
参考基準価格(税別)¥21,500販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

防風性と防水性に優れた耐水圧15,000mm、透湿度5,000g/ m2・24hのハイスペックな生地に、キルティング中綿で保温性もあります。
ツナギの弱点克服をした便利なヒップオープン機能『GRACE BACK(R)』を筆頭に多彩な快適機能が随所に満載。
寒さ厳しい季節のお仕事時でも快適にこなせて、ウインターキャンプや釣り、バイクなどの遊び着でも使える多様性の高いデザイン性も魅力。

仕様【コイルファスナー】左胸ポケット・両脇・パンツ両前ポケット・パンツ右後ポケット・前立て・ヒップオープン【マジックテープ】袖口・前立てヒヨク・裾種別長袖つなぎスモークグレーサイズ3L混率(%)表地・中綿・裏地:ポリエステル100股下(cm)80ウエスト(cm)122肩幅(cm)51袖丈(cm)72着丈(cm)57.5機能防風、保温、防水バスト(cm)130適応身長(cm)183-188
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする