曜日別特売
242020 緑十字 荷揚げバッグ 日本緑十字社 08240036

メイン画像

242020 緑十字 荷揚げバッグ 日本緑十字社 08240036
242020 緑十字 荷揚げバッグ 日本緑十字社 08240036
242020 緑十字 荷揚げバッグ 日本緑十字社 08240036

緑十字 荷揚げバッグ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード08240036品番242020
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥21,700販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

底部に設置された1mm厚の鉄板は周囲を約30mm立ち上げており、底抜けによる突き破り事故を防止します。
側面透明ポケット付き

用途
単管パイプや足場用部材の荷揚げに。
トラスコ品番660-3537材質表面生地・ベルト:ナイロン1680D、裏面生地:ターポリン黒/青直径(Φmm)350高さ(mm)600機能手作業工具:バックパック・ツールバッグ・電工バケツ
注意
※鋭利なものを入れないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする