259028 緑十字 クリーンルーム用ラインテープ(帯電防止タイプ) 日本緑十字社 08240176

メイン画像

259028 緑十字 クリーンルーム用ラインテープ(帯電防止タイプ) 日本緑十字社 08240176
259028 緑十字 クリーンルーム用ラインテープ(帯電防止タイプ) 日本緑十字社 08240176

緑十字 クリーンルーム用ラインテープ(帯電防止タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
幅(mm)50
内容量1巻注文コード08240176品番259028
参考基準価格(税別)¥8,760販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

表面および粘着剤に帯電防止加工を施しています。
発じんを防止するため、芯管にプラスチックを使用したクリーンルーム用のラインテープです。
優れた導電性PVCフィルムで帯電を防止します。

用途
屋内用。
クリーンルーム内の区域表示、案内路表示、危険表示等に。
通常のラインテープとして。
静電気を嫌う電子部品・精密機械の作業場に。
導電性の台車、椅子、作業台に。
トラスコ品番662-7874材質基材:ポリ塩化ビニール、表面:PET、芯:ポリエチレン幅(mm)50厚さ(mm)0.14長さ(m)33内容静電気対策ESDマークプリント品テープ種類クリーンルーム用ラインテープ粘着剤アクリル系主な用途クリーンルーム内の区域表示、案内路表示、危険表示等に使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応特性帯電防止
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする