メイン画像
日本緑十字社
緑十字 軟質高輝度プリズム反射テープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
幅(mm)
50
50
100
色
黄
白
黄
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
08240298
品番
319072
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
柔軟性が高い為、曲面や角面に最適な高輝度プリズム反射テープです。
柔軟性が高いので、角面に貼っても剥がれにくいです。
用途
電源が確保できない危険箇所への注意喚起に。
工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンス等に。
ポールや角度のある箇所に。
屋外で使用する箇所に。
トラスコ品番
662-1489
材質
基材:アクリル系樹脂、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.26
色
黄
長さ(m)
5
分類
梱包用品
粘着力(N/25mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応